Exécution:
Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Boutons métalliques
Anneau D à la taille
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour porte-marteau
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou
Poches avec soufflet, poche stylo et couteau. Couvercle avec bouton aimanté caché
Poches à clous - amovibles avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair
Finition
Fond de jambe avec renfort CORDURA®
Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes
Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches sur les jambes, genoux et ourlet renforcés en CORDURA®
Fonctionnalité
Étirement dans 4 directions
Description:
- Pantalon d'artisan dans un matériau extensible 4 voies légèrement plus fin qui offre un confort ultime
- Le pantalon a une coupe plus étroite et un aspect plus serré, avec un élastique à la taille pour un confort encore meilleur
- Poches de genouillères à ouverture par le bas avec CORDURA® stretch, poches d'étui détachables, poches arrière à soufflet, poche pour règle et boucle pour porte-marteau à gauche et à droite
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032