• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Projecteur de mesure PH-3515F

Réf.: 172-868D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 172-868D
EAN / GTIN 4946368669885
Réf. fabricant 172-868D
Article hors catalogue L40960 79

Description

Description:

Projecteur de mesure PH-3515F Grâce à son système optique horizontal, le PH-3515F est particulièrement adapté aux mesures de grandes pièces pesant jusqu'à 45 kg, telles que des supports, des arbres et des outils de poinçonnage. La table robuste avec une plage de course de 254 x 152 mm et des échelles linéaires intégrées permet des mesures rapides et précises avec une résolution de 1 µm. Le diamètre de l'écran de 356 mm avec réticule et lignes pointillées permet un alignement facile sur les éléments de la pièce et des mesures d'angle avec sortie numérique.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 254 x 152 mm
Alimentation en énergie : 220 - 240 V AC, 50/60 Hz