Sandale de sécurité ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 2 ANTHONY red Easy ESD S1 Typ 2, Taille 38

Réf.: 1717502-38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Norme: EN ISO 20345:2011
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1
Norme EN ISO 20345:2011
Pointure UE 38
Couleur Rouge
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1717502-38
EAN / GTIN 4030839394427
Réf. fabricant 1717502-38
Article hors catalogue L00790 5047

Description

Description:

  • Microfibre
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • Modèle sans cuir

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier