{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 700 mm | |
Dents / pouce | 4 | |
Type d'outils | Ko-Bi3 | |
Denture | normal | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 2,5 mm | |
⌀ trou de serrage | 10,5 mm | |
Type de produit | Lames de scie machine |
Référence article | 171650 700/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347145 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de scie pour machines pour Kasto, Ko-Bi3, Long. L / dents par pouce: 700/4
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
108,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
90,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
23,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur | 50 mm | 50 mm |
Longueur L | 700 mm | 700 mm |
Type d'outils | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ trou de serrage | 10,5 mm | 10,5 mm |
Epaisseur | 2,5 mm | 2,5 mm |
Denture | normal | normal |
Type de produit | Lames de scie machine | Lames de scie machine |