P CIRCLIPS INT 31-100-BEC 45 D

Réf.: 169A.23
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 169A.23
EAN / GTIN 3148518231206
Réf. fabricant 169A.23
Article hors catalogue L60130 5058

Description

Description:

  • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granité antidérapant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 300

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop