Description:
Testé à l'unité, Pour le stress continu le plus dur, Un effet de levier important pour faciliter le découpage, Pour les matériaux ronds et plats, Lames extra longues, Tranchants de précision trempés par induction, dureté de coupe 62 - 64 HRC, Pour tous les fils, y compris la corde à piano, 1,6 mm, Surfaces de préhension dentées, Joint inséré, Haute performance de coupe avec garantie de 35 % d'effort en moins, pieds isolés VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, manchons de protection de poignée à 2 composants, pieds isolés VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, manchons de protection de poignée à 2 composants, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 38,5 mm
- Types d'articulation: articulation insérée
- Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 25,6 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- Largeur de pointe W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non