Pince de combinaison de puissance

Réf.: 1698877
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1698877
    EAN / GTIN 4010886837986
    Réf. fabricant 1698877
    Article hors catalogue L60160 6032

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN ISO 5746
    Pour le stress continu le plus dur
    Un effet de levier important pour faciliter le travail
    Tranchants de précision trempés par induction, extra longs, dureté des tranchants 62 - 64 HRC
    Pour les matériaux ronds et plats
    Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
    Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
    Le forceps signifie 35% d'effort en moins
    Surface de préhension avec coupe pour une prise particulièrement bonne
    Surfaces de préhension à dents grossières pour maintenir fermement les vis, les tuyaux, etc.

    Caractéristique(s):

    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 38 mm
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,6 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
    • Puissance de coupe (max.): 1,6
    • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non