Pince VDE set de 3 pièces dans la L-BOXX Mini

Réf.: 1692291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1692291
    EAN / GTIN 4010886837399
    Réf. fabricant 1692291
    Article hors catalogue L60160 4426

    Description

    Description:

    Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
    Isolation des manchons
    Dimensions : l 367 x P 316 x H 72 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 260 mm
    • Hauteur totale [mm]: 63 mm
    • Longueur totale [mm]: 155 mm
    • 1000 V isolé: oui
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui

    Produits adaptés

    Accessoires