Micromètre pour mesurer la largeur des dents, avec broche non tournante, 2-3″, D=20 mm

Réf.: 169-206-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 169-206-10
EAN / GTIN 4946368847603
Réf. fabricant 169-206-10

Description

Description:

Les micromètres avec surfaces de mesure à disque, vous offrent les avantages suivants : Avec broche non rotative. Pour les mesures de feutre, caoutchouc, carton, tissus, etc. Pour les mesures de roues dentées à denture droite et hélicoïdale. Plage de pas mesurable : module 0,5 - 6.

Caractéristique(s):

Gamme : 2 - 3″
Précision : ±0,0003″
Graduation : 0,001″
Inch-Metric : Pouces
Livré : Y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé.