Micromètre pour mesurer la largeur des dents avec broche non tournante 50-75 mm, D=20 mm

Réf.: 169-205-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 169-205-10
EAN / GTIN 4946368847597
Réf. fabricant 169-205-10
Article hors catalogue L40010 14124

Description

Description:

Les micromètres avec surfaces de mesure à disque, vous offrent les avantages suivants : Avec broche non rotative. Pour les mesures de feutre, caoutchouc, carton, tissus, etc. Pour les mesures de roues dentées à denture droite et hélicoïdale. Plage de pas mesurable : module 0,5 - 6.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Règle graduée : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage