• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau KOMBI-PLUS R

Réf.: 1687883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1687883
EAN / GTIN 4010883101851
Réf. fabricant 1687883
Article hors catalogue L60160 2049

Description

Description:

Utilisation universelle pour les travaux de SAV et de montage
Dépense d'énergie plus faible, d'où un travail plus facile
Avec tête interchangeable en polyamide (E 247) résistant aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé jusqu'à -20 °C
Avec manche en hickory (E 247 H)

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 41 mm
  • Longueur totale [mm]: 330 mm
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange