Tube enfichable pour ALU DREMOMETER DR/DX

Réf.: 1686313
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonges

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1686313
EAN / GTIN 4002805928547
Réf. fabricant 1686313
Article hors catalogue L60160 1243
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Travail sans effort - extension du bras de levier
Pour atteindre facilement des valeurs de couple élevées grâce à la rallonge du bras de levier
Tube de rallonge
A l'unité, en sac plastique

Caractéristique(s):

  • Version: avec manchon de serrage
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 762 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Utilisation/usage: DREMOMETER DR/DX
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non