Description:
Contenu : 1 vis de force, 2 potences pour 2 et 3 griffes, 9 griffes minces en 3 longueurs
Contenu : 2 broches, une traverse avec 2 et 3 bras chacune et 3 crochets d'extraction minces de 3 longueurs chacune
1.07/K-2 des deux côtés avec mousse bosselée
Caractéristique(s):
- Version: avec mallette en plastique
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 40 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7 mm
- Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
- Profondeur de serrage utilisable: 150 / 220 / 300 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
- Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 210
- Force de traction (max.) [t]: 5,0
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: non
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: non
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
- Levier de serrage rapide disponible: non
- Vis incluses: non
- Graduation disponible: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- Pointe de la broche interchangeable: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non