• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble d'extracteurs avec 6 crochets 200x150/220/300 mm

Réf.: 1675974
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1675974
EAN / GTIN 4036976112412
Réf. fabricant 1675974
Article hors catalogue L60160 1917

Description

Description:

Parfaitement adapté aux endroits difficiles d’accès
Particulièrement adapté aux zones difficiles d'accès

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 40 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Profondeur de serrage utilisable: 150 / 220 / 300
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 260 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 210
  • Force de traction (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non