• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage roulant standard 0,75 x 1,80 m Hauteur de plate-forme 2,20 m

Réf.: 166220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 166220
EAN / GTIN 4031405662209
Réf. fabricant 166220
Article hors catalogue L90110 647

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Toutes les pièces d'échafaudage sont également disponibles séparément en tant que pièces de rechange ou d'extension
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Plates-formes avec grande trappe d'accès
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outil de plate-forme à plate-forme grâce aux connecteurs enfichables et aux attaches rapides
  • Faible poids des pièces individuelles pour une manipulation facile
  • Hauteurs de travail jusqu'à 7,2 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 3 : 2,0 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4100 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 340 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 100 kg
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation externe, construction latérale : impossible
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : impossible
  • Largeur de l’échafaudage: 957 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 3200 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1905 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 2095 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm