{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Résistance à la pénétration | Protection non métallique contre les perforations | |
Pointure UE | 39 | |
Couleur | noir | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 16611-39 | |
EAN / GTIN | 4035877932587 | |
Réf. fabricant | 16611-39 | |
Article hors catalogue | L00790 3958 |