Extracteur de borne de poteau à 3 bras 80x80 mm

Réf.: 1657011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1657011
    EAN / GTIN 4036976112368
    Réf. fabricant 1657011
    Article hors catalogue L60160 4571

    Description

    Description:

    Egalement utilisable avec l'extracteur à inertie n° 1.35/1A
    Peut également être utilisé avec le marteau coulissant n° 1.35/1A

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 3
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 12 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 10 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 80 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 80 mm
    • Taille du filetage de la tige: M 10 x 115
    • Force de traction (max.) [t]: oui