PINCE A DENUDER ISOLANT TEFLON

Réf.: 165.1
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 165.1
    EAN / GTIN 3148511393307
    Réf. fabricant 165.1
    Article hors catalogue L60130 163

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Haute précision pour couper l'isolant en rond sans endommager le conducteur
    • Les mâchoires rapportées assurent une préhension délicate de l'isolant
    • Diamètre du profil: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
    • 1,55 mm²
    • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

    Caractéristique(s):

    • Dimensions [mm]: 250 x 75 x 22
    • [g]: 370