• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Réf.: 1646168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1646168
EAN / GTIN 4002805927557
Réf. fabricant 1646168
Article hors catalogue L60160 818

Description

Description:

Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis par la norme
Double échelle N-m et lbf-ft
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre entraînement [mm]: 30 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 16 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 278 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 30 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 248 mm
  • Longueur d'étalonnage: 210,5 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier