• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir machine carbure H7 9,5 mm

Réf.: 164500 9,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure K10
  • Norme: DIN 8093
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,5 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils Carbure K10
Norme DIN 8093
Arrosage interne non
Queue Queue cylindrique avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 36 mm
Longueur de col L1 80 mm
Longueur totale L 125 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 9 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,15 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164500 9,5
EAN / GTIN 4045197252074
Réf. fabricant 164500 9,5

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
13
Acier < 900 N/mm²
P
10
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Arêtes longues, goujures hélicoïdales à gauche.
Pas hautement différentiel à partir de la réf. 2.
L’alésage devient de ce fait absolument rond et exempt de marques de vibrations.

Utilisation:

Sur machines stables, à fonctionnement sans à-coups. Durée de vie et précision dimensionnelle supérieures à celles obtenues avec des alésoirs HSS.

Type d'outils:

Réf. 1 − 13 carbure monobloc.
Réf. 14 − 16 avec plaquettes en carbure et listels durs en acier nitruré à l'arrière.