• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Alésoir en carbure monobloc HPC Trous borgnes 10,01 mm

Réf.: 164392 10,01
  • Tolérance: 0 / 0,004
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,01 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance 0 / 0,004
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Longueur de coupe Lc 20 mm
Longueur de col L1 76 mm
Longueur totale L 120 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,6 mm/tr
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 9,8 mm
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164392 10,01
Réf. fabricant 164392 10,01

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de process optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l’utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Tolérances de fabrication des alésoirs :
⌀ 0,5 et nombre entier : H7 suivant DIN 1420
Dimensions 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03 : +0,004/0
Avec arêtes courtes, goujures droites.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/HSC de trous borgnes.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164425.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier