{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 97 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/tr | |
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 | 16,8 mm | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164362 17 | |
EAN / GTIN | 4045197445889 | |
Réf. fabricant | 164362 17 |