• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Round brushes 115x11x23xM14 E 0,35 mm PREMIUM inox

Réf.: 16422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 16422
EAN / GTIN 9003170164221
Réf. fabricant 16422

Description

Description:

La brosse circulaire PREMIUM pour meuleuse d'angle convient parfaitement à l'usinage de l'acier inoxydable. Les brosses torsadées marquent des points avec une longue durée de vie et peuvent être utilisées aussi bien pour enlever la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les restes de béton que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. Le fil des brosses est en acier inoxydable de haute qualité, ce qui empêche durablement la rouille de la pièce à usiner. En outre, cet outil est parfaitement adapté à l'usinage des cordons de soudure.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DZ CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : E 0,35 mm
  • Dimension (D x B x L x GE): 115 x 11 x 23 x M14 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 11 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner
  • Outil performant

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable
  • Particulièrement adaptées à l'usinage de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques