• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension avec gâchette 1/2″ 125 mm

Réf.: 1640828
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1640828
EAN / GTIN 4010886831366
Réf. fabricant 1640828
Article hors catalogue L60160 155

Description

Description:

Avec bague de blocage pour empêcher un détachement intempestif
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non