• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils avec 8 tiroirs

Réf.: 1640720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1640720
EAN / GTIN 4010886836477
Réf. fabricant 1640720
Article hors catalogue L60160 681

Description

Description:

Dimensions : H 985 x L 775 x P 475 mm
Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
Compartiment de stockage avec habillage en tôle perforée (perforation Euro 10 x 38 mm), deux tiroirs extractibles pour petites pièces et porte du côté poignée
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage
Face avant avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons et au bourrelet antichocs
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Tiroirs :
Verrouillage centralisé avec serrure à pompe
Tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400 mm) avec ouverture à 100 %, extractibles
Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à pleine extension, amovibles
Serrure de sécurité par tiroir et compartiment de rangement, actionnable d'une seule main
Rails de guidage montés sur billes
Equipement personnalisable individuellement grâce à des séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles à l'unité)
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Tôle d'acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Châssis haute performances GEDORE :
Capacité de charge totale 500 kg
2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm)
2 roues à haute mobilité GEDORE montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), toutes deux avec frein de blocage total
Même à la charge maximale, la conception de l’axe GEDORE garantit les propriétés suivantes : Fonctionnement en douceur, directivité et maniabilité
Accessoires :
Subdivisions longitudinales (LT) et transversales (QT) en tôle d'acier galvanisée (livrable également individuellement)
Options :
Peut être équipé de façon optimale avec les modules d'outils GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT)
Possibilité d'extension à volonté grâce aux coffres à poser, aux panneaux arrière et aux porte-outils
Autres variantes de tiroirs sur demande
Couleurs et versions spéciales sur demande
Livré sans outils et accessoires

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 8
  • Hauteur de travail: 985
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 875 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 606 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Teinte RAL: Bleu
  • Type de tiroir:
    • 6x type 1, H. = 67 mm
    • 2x type 2, H. = 137 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non