• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ 522 mm x 435 mm

Réf.: 163D-3/94
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163D-3/94
EAN / GTIN 4000896245741
Réf. fabricant 163D-3/94
Article hors catalogue L60140 5391

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent des tiroirs d'une profondeur de 522 mm : 179NXXL-8D
  • Surface : revêtue TIN
  • Taille: ∙ 3 – 10 ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
  • Dimensions / longueur : 522 mm x 435 mm
  • Taille système de rangement: 1/2++ (522 x 435 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 94

Livraison:

Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Douille mâle 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Douille mâle 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10 ∙ 986KK-12
Douille mâle 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-7 ∙ 986L-8 ∙ 986L-9 ∙ 986L-10 ∙ 986L-11 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Douille mâle 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Douille mâle 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Douille mâle 990LG-8 ∙ 990LG-14
Douille mâle 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Douille mâle 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55