Jeu de clés à douilles ∙ 522 mm x 435 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Clé à douilles |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 163D-2/103 | |
EAN / GTIN | 4000896245734 | |
Réf. fabricant | 163D-2/103 | |
Article hors catalogue | L60140 5388 |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
- Taille: ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
- Dimensions / longueur : 522 mm x 435 mm
- Utilisation manuelle
- Taille système de rangement: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 103
Livraison:
Douille ∙ 6 pans 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille mâle 8801K-3 ∙ 8801K-4 ∙ 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-7 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-9 ∙ 8801K-10
Douille mâle 8801KK-5 ∙ 8801KK-6 ∙ 8801KK-7 ∙ 8801KK-8 ∙ 8801KK-10
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
Douille ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14
Douille ∙ 6 pans 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19 ∙ 880LG-20 ∙ 880LG-21 ∙ 880LG-22
Douille ∙ 12 pans 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Douille ∙ 12 pans 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Poignée coulissante 8815
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 8816HPS
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-6 ∙ 8821-20
Rallonge ∙ pivotante 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10
Rallonge ∙ flexible 8830