• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils ∙ 522 mm x 435 mm

Réf.: 163D-12/30
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163D-12/30
EAN / GTIN 4000896245833
Réf. fabricant 163D-12/30
Article hors catalogue L60140 5394

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent des tiroirs d'une profondeur de 522 mm : 179NXXL-8D
  • Dimensions / longueur : 522 mm x 435 mm
  • Taille système de rangement: 1/2++ (522 x 435 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 30

Livraison:

Burin plat 730-3 ∙ 730-7
Bédane 740-3
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc ∙ sans rebonds 1953N-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Massette BluGuard 2142-2
Jauge d'épaisseur 2147MS

Kit électronique 2152N/3
Appareil de base 2152N
Pince crocodile 2152N-01
Pointe détectrice 2152N-02

Pied à coulisse de précision 2154-10

Mètre à rubans 2154N-5