• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu universel 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3

Réf.: 163-605/39
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
Référence article 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Réf. fabricant 163-605/39
Article hors catalogue L60140 5776

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des dimensions de tiroirs d'au moins 398 x 694 mm :
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
ainsi que 179AXXL ∙ 179TXXL dans le tiroir supérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Dimensions / longueur : 691 mm x 392 mm
  • Taille système de rangement: 4/3+ (691 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 39

Livraison:

Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11 ∙ 612N-11
Burin plat 730-3 ∙ 730-7
Bédane 740-3
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Chasse-goupilles · courte 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH3
Grattoir plat 824
Douille mâle 8801K-7
Douille mâle 986L-11 ∙ 986L-7 ∙ 986L-9
Marteau en caoutchouc ∙ sans rebonds 1953N-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Massette BluGuard 2142-2

Kit électronique 2152N/3
Appareil de base 2152N
Pince crocodile 2152N-01
Pointe détectrice 2152N-02

Douille mâle pour étrier de frein 2584-8

Douille mâle pour étrier de frein 2784-1

Douille mâle à cardan pour étrier de frein 2901G-7

Clé pour les systèmes d'échappement 4684-2

Brosse pour étrier de frein 4968-2

Brosse en laiton pour étrier de frein 4968-3

Lime carrée pour étrier de frein 4968-6