Jeu de clés à douilles 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55

Réf.: 163-603/52
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
    Référence article 163-603/52
    EAN / GTIN 4000896248445
    Réf. fabricant 163-603/52

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des dimensions de tiroirs d'au moins 398 x 694 mm :
    179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
    ainsi que 179AXXL ∙ 179TXXL dans le tiroir supérieur
    • Taille: ∙ 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
    • Dimensions / longueur : 691 mm x 392 mm
    • Taille système de rangement: 4/3+ (691 x 392 mm)
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 52

    Livraison:

    Porte-douille à manche en T 866-10
    Douille à bougies 880AKF
    Douille à bougies 880KF
    Douille mâle ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
    Douille mâle 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-8 ∙ 986L-10 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
    Douille mâle 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
    Douille mâle 990LG-10 ∙ 990LG-12 ∙ 990LG-14 ∙ 990LG-6 ∙ 990LG-8 ∙ 990LG-9
    Douille mâle 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
    Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55
    Pince pour cosses de bougies 1849-3
    Cale de montage 1965-20 ∙ 1965-21
    Clé à douille pour bougies de préchauffage 2530
    Douille mâle pour service de vidange 2567-16
    Douille mâle pour service de vidange 3702
    Clé à bougie 4760-2 ∙ 4760-5
    Clé à bougies 4766 ∙ 4766-2 ∙ 4766-3