• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-580/18
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-580/18
EAN / GTIN 4000896235520
Réf. fabricant 163-580/18
Article hors catalogue L60140 5071

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 8 – 22
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 18

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange