• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles mâles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur, Profil denture multiple intérieur XZN, Profil à 6 pans intérieurs ∙ 392 mm x 172 mm

Réf.: 163-571/22
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-571/22
EAN / GTIN 4000896233434
Réf. fabricant 163-571/22
Article hors catalogue L60140 4919

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur, Profil denture multiple intérieur XZN, Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 19 – 36
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 172 mm
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3+ (172 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 22

Livraison:

Douille mâle 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-11 ∙ 8801-12
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Douille mâle 8808-5 ∙ 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10