Jeu de douilles à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 392 mm x 172 mm

Réf.: 163-570/24
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-570/24
EAN / GTIN 4000896233441
Réf. fabricant 163-570/24
Article hors catalogue L60140 4918

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ 19 – 36
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 172 mm
  • Pour utilisation avec machines
  • Taille système de rangement: 1/3+ (172 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 24

Livraison:

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Douille mâle à chocs 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
Douille mâle à chocs 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG

Adaptateur réducteur 1007S-7/4
Adaptateur à chocs 1003S-1 1003S-07
Joint torique 1000S-G1736
Goupille de raccordement 1000S-H1736