Jeu de freins universels ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-548/14
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
    Référence article 163-548/14
    EAN / GTIN 4000896224197
    Réf. fabricant 163-548/14
    Article hors catalogue L60140 5472

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
    • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 14

    Livraison:

    Chasse-goupilles · courte 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
    Chasse-goupilles 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
    Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH3
    Douille mâle 8801K-7
    Douille mâle pour étrier de frein 986-9
    Douille mâle 986L-9 ∙ 986L-11
    Douille mâle pour étrier de frein 2584-8
    Douille mâle pour étrier de frein 2784-1
    Douille mâle à cardan pour étrier de frein 2901G-7
    Brosse pour étrier de frein 4968-2 ∙ 4968-6

    Produits adaptés

    Accessoires