• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis ∙ avec isolation de protection ∙ Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à fente ∙ 344 mm x 342 mm

Réf.: 163-546/12
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-546/12
EAN / GTIN 4000896223619
Réf. fabricant 163-546/12
Article hors catalogue L60140 4875

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à fente
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30
  • Dimensions / longueur : 344 mm x 342 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Taille système de rangement: 2/3 (344 x 342 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 12

Livraison:

Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2