• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multipl

Réf.: 163-545/41
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-545/41
EAN / GTIN 4000896223855
Réf. fabricant 163-545/41
Article hors catalogue L60140 4874

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 344 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 2/3+ (344 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 41

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Douille mâle 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
Douille mâle 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
Douille mâle 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Produits adaptés

Pièces de rechange