• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés polygonales doubles ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 392 mm x 344 mm

Réf.: 163-543/18
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Réf. fabricant 163-543/18

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 7 – 32
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 344 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Taille système de rangement: 2/3+ (344 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 18

Livraison:

Clé polygonale simple ∙ avec isolation de protection 630KV-7 ∙ 630KV-8 ∙ 630KV-9 ∙ 630KV-10 ∙ 630KV-11 ∙ 630KV-12 ∙ 630KV-13 ∙ 630KV-14 ∙ 630KV-15 ∙ 630KV-16 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-18 ∙ 630KV-19 ∙ 630KV-22 ∙ 630KV-24 ∙ 630KV-27 ∙ 630KV-30 ∙ 630KV-32