• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles · clés polygonales doubles TORX® · clés à douilles, etc. ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (

Réf.: 163-53/75
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
Référence article 163-53/75
EAN / GTIN 4000896122783
Réf. fabricant 163-53/75

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper résistant », Profil TORX® intérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 342 mm
  • Poids net (kg): 3.13 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 3/3 (519 x 342 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 75

Livraison:

Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Tournevis trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Douille ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Clé mâle coudée 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Embout-tournevis (bit) 2223LG-T25
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB

Produits adaptés

Pièces de rechange