• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu universel ∙ 519 mm x 392 mm

Réf.: 163-535/18
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
Référence article 163-535/18
EAN / GTIN 4000896223954
Réf. fabricant 163-535/18

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
  • Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 18

Livraison:

Burin plat 730-3 ∙ 730-6
Bédane 740-3
Chasse-goupilles 745-2
Chasse-goupilles 745A-4
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748A-2 ∙ 748A-3
Chasse-goupilles 748B-4 ∙ 748B-5
Chasse-goupilles 748C-6 ∙ 748C-8
Pince-étau · automatique 755-10A ∙ 755-6A ∙ 755-7A
Chaîne pour filtres à huile 2171-8LG
Clé serre-tubes 2183-1.5
Tige en laiton 2534