Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces ∙ 522 mm x 50 mm x 33 mm

Réf.: 163-522X50
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
    Référence article 163-522X50
    EAN / GTIN 4000896141043
    Réf. fabricant 163-522X50
    Article hors catalogue L60140 1636

    Description

    Description:

    • 3 compartiments pour les petites pièces
    • h 33 x l 522 x p 50 mm
    • Pour servante d'atelier Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » – Tous les outils sont bien calés
    • L'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Pour toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
    • Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de la garniture en mousse souple 163-172x50 ou 163-522x50
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 522 mm x 50 mm x 33 mm
    • Poids net (kg): 0.02 kg
    • Taille système de rangement: 519 x 50 mm