• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH ∙ 392 mm x 172 mm

Réf.: 163-522/6
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
Référence article 163-522/6
EAN / GTIN 4000896218660
Réf. fabricant 163-522/6
Article hors catalogue L60140 5409

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Lame ronde
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 172 mm
  • Taille système de rangement: 1/3+ (172 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 6

Livraison:

Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Produits adaptés

Pièces de rechange