Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil P
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Clé à douilles |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 163-490/60 | |
EAN / GTIN | 4000896208111 | |
Réf. fabricant | 163-490/60 | |
Article hors catalogue | L60140 4350 |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
- Made In Germany
- Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
- Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à fente
- Taille: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
- Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
- Utilisation manuelle
- Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 60
Livraison:
Douille ∙ 6 pans 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille mâle 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Cliquet réversible 863P
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 ∙ 867-4
Rallonge 868
Cardan universel 869
Rallonge ∙ flexible 870