Jeu de clés à douilles ∙ Carré intérieur 10 = 38″ ∙ 33 pièces ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans int

Réf.: 163-483/33
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
    Référence article 163-483/33
    EAN / GTIN 4000896207770
    Réf. fabricant 163-483/33
    Article hors catalogue L60140 5166

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs
    • Taille: ∙ 5 – 22
    • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
    • Utilisation manuelle
    • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 33

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Douille mâle 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
    Douille ∙ 6 pans 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
    Cardan universel 8820
    Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange