• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à f

Réf.: 163-481/194
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-481/194
EAN / GTIN 4000896208227
Réf. fabricant 163-481/194
Article hors catalogue L60140 4248

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des dimensions de tiroirs d'au moins 398 x 694 mm :
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
ainsi que 179AXXL ∙ 179TXXL dans le tiroir supérieur
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Dimensions / longueur : 691 mm x 392 mm
  • Taille système de rangement: 4/3+ (691 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 194

Livraison:

Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille mâle 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
Douille ∙ 6 pans 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Douille mâle 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Douille mâle 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Embout-tournevis (bit) 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Adaptateur 2250-1