• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs ∙ 519 mm x 392 mm

Réf.: 163-373/39
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
Référence article 163-373/39
EAN / GTIN 4000896196746
Réf. fabricant 163-373/39
Article hors catalogue L60140 3841

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
  • Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 39

Livraison:

Tournevis 801NK-55
Tournevis 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-80 ∙ 802-100 ∙ 802-120
Tournevis HEXAnamic® 802-PH3
Tournevis trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30

Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Clé mâle coudée 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Jeu de clés mâles coudées 2116LG/8H

Produits adaptés

Pièces de rechange