Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 519 mm x 392 mm

Réf.: 163-367/31
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 163-367/31
    EAN / GTIN 4000896196739
    Réf. fabricant 163-367/31
    Article hors catalogue L60140 4105

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Surface : revêtue TIN
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
    • Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
    • Utilisation manuelle
    • Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 31

    Livraison:

    Clé mixte à cliquet 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
    Douille mâle 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
    Douille mâle 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
    Douille mâle 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
    Douille mâle 990LG-8 ∙ 990LG-14
    Douille mâle 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

    Produits adaptés

    Pièces de rechange