• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur ∙ 344 mm x 342 mm

Réf.: 163-297/26
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
Référence article 163-297/26
EAN / GTIN 4000896186242
Réf. fabricant 163-297/26
Article hors catalogue L60140 3314

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensions / longueur : 344 mm x 342 mm
  • Poids net (kg): 1.81 kg
  • Taille système de rangement: 2/3 (344 x 342 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 26

Livraison:

Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Jeu de tournevis 810/6
Tournevis 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2

Jeu de tournevis 810T/6
Tournevis 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30

Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Clé mâle coudée 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Produits adaptés

Pièces de rechange