• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés polygonales doubles ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-296/7
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
Référence article 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Réf. fabricant 163-296/7
Article hors catalogue L60140 3653

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 1.13 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Clé polygonale double 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-17X19 ∙ 630-21X22