Jeu d'outils · TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur ∙ 172 mm x 50 mm

Réf.: 163-252/9
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
    Référence article 163-252/9
    EAN / GTIN 4000896178070
    Réf. fabricant 163-252/9
    Article hors catalogue L60140 3777

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Surface : revêtue TIN
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur
    • Taille: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
    • Dimensions / longueur : 172 mm x 50 mm
    • Poids net (kg): 0.37 kg
    • Taille système de rangement: 172 x 50 mm
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 9

    Livraison:

    Douille ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
    Douille mâle ∙ TORX® 8802-T25 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50

    Produits adaptés

    Pièces de rechange