Jeu de pinces ∙ avec isolation de protection ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-226/4
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
Référence article 163-226/4
EAN / GTIN 4000896177875
Réf. fabricant 163-226/4
Article hors catalogue L60140 3098

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 1 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Pince coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1803VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-22